ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-190

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971950 品番MG-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)

d7 W92 L216.7 H63 質量(g)460 D18 CR7.5 S8 h45 P190 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971950 MG-190 09366077 MG-190 ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 7,998 税込8,798 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする