アルミ弓形ハンドル SOR型 SOR-1000BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13972361 品番SOR-1000BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。

W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13972361 SOR-1000BL 55488668 SOR-1000BL アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 38,980 税込42,878 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする