LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステラアップつまみ HS型 HS-60S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972431
品番
HS-60S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
色
ブラック
H
25
質量(g)
13
L1
60
L2
30
t
5
P
44
B1
16
材料
エラストマー(TPE)
寸法B2(mm)
90