LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ロータリープレイン RP型 RP-25M6-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13972975
品番
RP-25M6-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
d
M6
B
8
H
31
質量(g)
11
D
25
C
9.2
S
14
h
9.7
耐荷重(N)
588
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13972975
RP-25M6-G
07183321
RP-25M6-G
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
359
税込
¥
395
重複の為