ロータリープレイン RP型 RP-50M12-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973027 品番RP-50M12-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750

・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。

dM12 B17 H51 質量(g)70 D50 C19.6 S25 h16 耐荷重(N)3136

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973027 RP-50M12-G 07183373 RP-50M12-G ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業) 1個 739 税込813 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする