LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール MRS MRS20-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973097
品番
MRS20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥530
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS
A
20
B
100
H
4.5
質量(g)
20
F
7.2
D
50
C
25
E
12.4
G
7.6
J
3
I
1.8
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13973097
MRS20-100
37897632
MRS20-100
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
529
税込
¥
582
重複の為