マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973140 品番MLG20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750

・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。

質量(g)18 タイプレール 穴数2 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さL(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973140 MLG20-100 29018790 MLG20-100 マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ LAMP(スガツネ工業) 1個 679
欠品中
税込747
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする