ミニガイドレール MRS MRS20-400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973228 品番MRS20-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B400 H4.5 質量(g)80 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973228 MRS20-400 37897657 MRS20-400 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 1本 1,298 税込1,428 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする