LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
ミニガイドレール MRS MRS15-800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13973246
品番
MRS15-800
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合
適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS
A
15
B
800
H
3.5
質量(g)
117
F
6
D
50
C
25
E
8.7
G
6.5
J
2.8
I
1.8
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金