スライドレール(重量用) C501 C501-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13973919 品番C501-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,170

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

A288.9 B454 C577.8 移動距離(mm)631.8 質量(kg/ペア)7.45 耐荷重(N/ペア)2118 レール長さ(mm)609.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973919 C501-24 09372675 C501-24 スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C501 LAMP(スガツネ工業) 1個 15,980 税込17,578 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする