トランクハンドル TO型 TO-80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974025 品番TO-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。

仕様ばねなし H11 質量(g)104 L173 L280 D17 W175 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W283 寸法P3(mm)430 d25 寸法P145 寸法P263

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974025 TO-80 37868363 TO-80 トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業) トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業) 1個 409 税込450 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする