LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ポリアミドハンドル 213-92型 213-9201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974296
品番
213-9201
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様
M6六角ボルト取付タイプ
色
ブラック
質量(g)
61
L1
170
L2
126
P
150
材料
ポリアミド(PA)