ハンドル KMH型 KMH-150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974400 品番KMH-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。

A166 B135 L175 質量(g)206 P150 仕上サチライトクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)51 耐荷重(N)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974400 KMH-150 89595405 KMH-150 ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,998 税込2,198 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする