チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974619 品番2LC-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。

d5 L120 H36 質量(g)106 L164 ねじ付属:4×20 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上鏡面研磨 B118 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)160 取付小ねじ(参考)M4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974619 2LC-120 09366147 2LC-120 ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 3,798 税込4,178 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする