LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 413-9017型・413-9018型 ワンタッチ取付 413-9017-00-00815
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13974637
品番
413-9017-00-00815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B
8.5
L
166
H
39.5
L1
114
h1
31
P
140
仕上
マットクロムめっき
材料
亜鉛合金
適合板厚
0.8〜1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13974637
413-9017-00-00815
55486209
413-9017-00-00815
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
重複の為