チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974716 品番H-42-CT-4
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。

dM6 B10 L130 H40 質量(g)59 CR5 S8 P120 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM6×(板厚+5〜8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする