チタン合金製ハンドル H-42-BT型 H-42-BT-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974847 品番H-42-BT-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。・ステンレス鋼製の座金H-42-Z型を組み合わせると本品が変色するのでおやめください。

dM8 B12 L162 質量(g)112 CR6 H220 H150 P150 仕上鏡面研磨 材料チタン合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974847 H-42-BT-15 09381005 H-42-BT-15 チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 12,980 税込14,278 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする