チタン合金製、ステンレス鋼製ハンドル 2LC型 2LC-120TI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13974996 品番2LC-120TI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。

d5 L120 H36 質量(g)62 L164 ねじ推奨小:M5 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上ショットブラスト B118 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974996 2LC-120TI 37867146 2LC-120TI ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業) ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業) 1個 19,980 税込21,978 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする