LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
マシナリーハンドル MMH型 MMH-750BL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13975030
品番
MMH-750BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)
2400
L1
800
L2
719.5
P
750
仕上
アルマイト処理/マットブラック
材料
アルミニウム合金
耐荷重N(kgf)
102
耐荷重(N)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13975030
MMH-750BL
72826733
MMH-750BL
マシナリーハンドル
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
重複の為