金属粉入りグロメット MGP型 MPG-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975249 品番MPG-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃〜-10℃

質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13975249 MPG-16 55483673 MPG-16 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 1個 269 税込296 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする