金属粉入りグロメット MGP型 MPG-22

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975276 品番MPG-22
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃〜-10℃

質量(g)3 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)4 寸法D3(mm)22 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)17 寸法D5(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする