昇降ラチェット VA-RCT型 VA-RCT-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975380 品番VA-RCT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット

ストローク100 B150 質量(g)280 ピッチ調整:4 寸法調整段階数D:25 E50 耐荷重294 耐荷重N(kgf)30 最低高さA(mm)190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13975380 VA-RCT-100 72822129 VA-RCT-100 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 1本 6,998 税込7,698 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする