LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ワンタッチ取付窓 WD型 WD-180
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13975827
品番
WD-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合
H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7
W
173.5
L
180
質量(g)
44
Φd
4
H2
78
H1
85
寸法P1(mm)
88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13975827
WD-180
37907091
WD-180
ワンタッチ取付窓 WD型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
499
税込
¥
549
重複の為