クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 MC-JM45BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975949 品番MC-JM45BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730

・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

材質ポリプロピレン 質量(g)8.5 タイプ磁石:ネオジム 品名マグネットキャッチ 吸着力(N)29.4 仕上ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13975949 MC-JM45BL 55507175 MC-JM45BL クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 1個 679 税込747 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする