クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 MC-JM50WT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13975976 品番MC-JM50WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750

・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

材質ポリアセタール 質量(g)21 タイプ磁石:ネオジム 品名マグネットキャッチ 吸着力(N)29.4 仕上ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13975976 MC-JM50WT 09368983 MC-JM50WT クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 1個 699
欠品中
税込769
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする