LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の ローレットノブ
ローレットつまみ BRF型 BRF-A3-6CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976046
品番
BRF-A3-6CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
d
M3
質量(g)
6
L1
8
L2
6.5
D1
12
D2
8
仕上
クロムめっき
材料
快削黄銅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13976046
BRF-A3-6CR
47019375
BRF-A3-6CR
ローレットつまみ BRF型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
389
税込
¥
428
重複の為