LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ SGL型 SGL-12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976055
品番
SGL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R
2
T
8.5
d
M3
B
2
H
18
質量(g)
1
D
12
S
9.5
P
3
仕上
サテンクロムめっき
材料
ABS樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13976055
SGL-12
09368676
SGL-12
つまみ
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
379
税込
¥
417
重複の為