つまみ SGL型 SGL-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976107 品番SGL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530

・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

R2.5 T13.5 dM4 B2.5 H25 質量(g)3.5 D20 S15.5 P5 仕上サテンクロムめっき 材料ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13976107 SGL-20 09368694 SGL-20 つまみ LAMP(スガツネ工業) つまみ LAMP(スガツネ工業) 1個 489 税込538 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする