LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステンレス鋼製つまみ RSS型 RSS-38M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976466
品番
RSS-38M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
・中空のため軽くできています。
d
M5
H
27
質量(g)
16
D
38
ねじ
付属:M5×30
D1
25
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13976466
RSS-38M
09368107
RSS-38M
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
重複の為