ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976685 品番K300-40SL28-3A
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。

質量(g)120 寸法d(mm)M8 寸法S(mm)20 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)36 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)16 寸法D3(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする