LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH-JW型 ワンタッチ取付 HH-JW70-IV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13976886
品番
HH-JW70-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色
アイボリー
D1
10.5
H2
18.5
D2
3
H1
38
W1
70
材料
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2
43
W3
47
適合板厚
H3適用板厚0.8〜1.2:28.5、H3適用板厚1.4〜1.8:29.3、H3適用板厚2〜2.4:30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13976886
HH-JW70-IV
08518353
HH-JW70-IV
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
309
税込
¥
340
重複の為