埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS140-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977017 品番HH-JS140-BL
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。

ブラック H333 D111.5 H234 D23.5 H164 P126 H448 W1140 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3116 適合板厚0.5〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする