ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977166 品番HH-FB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。

質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13977166 HH-FB-3 07180984 HH-FB-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,098 税込1,208 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする