LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977209
品番
HH-FB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,360
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)
100
タイプ
M4ボルト
L1
109.5
L2
71
H3
14.5
L3
70
L4
73
H2
40
H1
64
H4
25
仕上
ヘアライン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)
88
寸法P3(mm)
107
寸法P4(mm)
130
寸法H5(mm)
42
寸法P2
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13977209
HH-FB-2
07180966
HH-FB-2
ステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
重複の為