ステンレス鋼製全回転引手 ST-90・ST-115 ST-115

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977525 品番ST-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

B25 L115 H42 質量(g)102 L186.2 L240 L367 t4 H213 J2.5 H126 P102 仕上サテン仕上 B120 材料ステンレス鋼(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13977525 ST-115 09367601 ST-115 ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,998 税込2,198 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする