LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の ガラス丁番
ガラス蝶番 ガラス蝶番 GH34-0CR GH34-0CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977656
品番
GH34-0CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥620
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。
質量(g)
23.5
適合扉質量(kg)
4
ガラス厚(mm)
4、5、6
扉幅(mm)
450以下
扉高さ(mm)
700以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13977656
GH34-0CR
09370882
GH34-0CR
ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
619
税込
¥
681
重複の為