LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977769
品番
HNH-50CR
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
右用
W
40
質量(g)
60
L1
50
L2
45
t
2.5
D1
5
D2
10.5
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
15