LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型 KN-75CL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13977830
品番
KN-75CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
・左右勝手違いがあります。
仕様
左用
d
3.2
W
38
H
75
t
2
D1
8.5
取付穴
あり
寸法P1(mm)
7.5
寸法P3(mm)
240
適合扉質量(kg)
15
寸法P2
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13977830
KN-75CL
07182086
KN-75CL
抜き差し丁番 KN型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
909
税込
¥
1,000
重複の為