LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978006
品番
HNH-75CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,060
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様
左用
W
70
質量(g)
165
L1
75
L2
70
t
3
D1
6
D2
12
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978006
HNH-75CL
07181867
HNH-75CL
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
重複の為