LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
平蝶番 270°開き面付蝶番 218型 218-9104
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978085
品番
218-9104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,330
・インセット扉用の面付蝶番です。
A
50
B
15
H
6
F
11.5
D
10
C
50
E
30
G
6
J
Φ6.3穴、皿(M6用皿穴)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978085
218-9104
37883151
218-9104
270°開き面付丁番 218型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,298
欠品中
税込
¥
2,528
重複の為