LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
抜き差し蝶番 180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-90型 212-9035
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978216
品番
212-9035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,460
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質
付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)
108
適合板厚(mm)
15〜20
取付穴
フレーム:8またはΦ10
取付ねじ
M6ねじ取付タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978216
212-9035
37883885
212-9035
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
重複の為