LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
その他蝶番 ステンレス鋼製屏風蝶番 HG-BH型 HG-BH70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978390
品番
HG-BH70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
・左右に180°ずつ回転します。
T
7.5
H
70
質量(g)
130
D
7
W1
78
W2
35
寸法P1(mm)
13.5
寸法P3(mm)
570
適合扉質量(kg)
2.6
寸法P2
6.8
扉幅(mm)
450以下
扉高さ(mm)
700以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978390
HG-BH70
09370234
HG-BH70
ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
重複の為