平蝶番 270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 218-9303

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13978706 品番218-9303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290

・ねじ止めタイプの丁番です。

A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13978706 218-9303 37883106 218-9303 270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業) 270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業) 1個 5,698 税込6,268 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする