LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
クリックヒンジ 面付蝶番 HG-FH128 HG-FH128
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13978749
品番
HG-FH128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,730
・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)
1500
トルク(N・m)
クリック脱出:10
適合扉質量(kg)
40
最大トルク(kgf・cm)
クリック脱出:102
扉幅(mm)
600〜900
扉高さ(mm)
900〜1200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13978749
HG-FH128
47020662
HG-FH128
ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
重複の為