平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13979528 品番KHA-80C
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

・豊富なサイズを取り揃えております。

H80 質量(g)42 取付穴あり 管数5 寸法P3(mm)30 適合扉質量(kg)12 寸法P110 寸法P230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする