モヘア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(350m) BW(ブラウン) 注文コード13981251 品番A6040-3P-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。

用途粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。 材質ポリプロピレン BW(ブラウン) 高さ(mm)毛:4 タイプ接着テープ付きタイプ、植毛:3列 テープ長さ(m)350 形態ボビン巻き ベース幅(mm)6
注意
※モヘア挿入用の溝が無いサッシに取り付けることができるので、網戸とサッシの間から虫の侵入を防ぎます。またお風呂のドアや網戸枠の隙間テープにもお使い頂けます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする