三恵ネット
三恵ネットの 建具金物
三恵ネットの 引戸金具・折戸金具
三恵ネットの その他引戸金具・折戸金具
モヘア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(250m)
色
GY(グレー)
注文コード
13981287
品番
A6090-4P-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。
用途
粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。
材質
ポリプロピレン
色
GY(グレー)
高さ(mm)
毛:9
タイプ
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
テープ長さ(m)
250
形態
ボビン巻き
ベース幅(mm)
6
注意
※モヘア挿入用の溝が無いサッシに取り付けることができるので、網戸とサッシの間から虫の侵入を防ぎます。またお風呂のドアや網戸枠の隙間テープにもお使い頂けます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません