三恵ネット
三恵ネットの 建具金物
三恵ネットの 引戸金具・折戸金具
三恵ネットの その他引戸金具・折戸金具
モヘア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
色
BK(ブラック)
注文コード
13981427
品番
D35120-2P-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。
用途
作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。
材質
ポリプロピレン
色
BK(ブラック)
高さ(mm)
毛:12
タイプ
接着テープ付きタイプ、植毛:2列
テープ長さ(m)
300
形態
ボビン巻き
ベース幅(mm)
3.5
注意
※アルミサッシ、網戸、ドア、引戸、シャッター等のすき間防止やガタツキ防止、防塵、防虫効果を発揮します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません