曜日別特売
CDG5BA20SR-250 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~) SMC 14063533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)250材質(パッキン)(R) NBR注文コード14063533品番CDG5BA20SR-250
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14063393
2021-03-14
用途: 使用している機械の部品
コジマフーズ株式会社

使用している機械の部品交換に購入しました。
特殊な部品なので購入できてよかったです。
無事直りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする