付属品ACアダプタ/RCA(赤白)〜3.5mmミニピンケーブル
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:HDMI/アナログステレオオーディオエンベデッド選択
色ブルー
質量(g)95
電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください
適合規格SMPTE 125M:NTSC、(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M、 SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、PSE(ACアダプタ)/FCC/CE
本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5〜24
入力信号HDMI×1(2chオーディオ)、3.5mmステレオミニ(アナログステレオオーディオ)×1
最大消費電力(W)5
保証期間1年間
出力信号SDI(BNC)×1、HDMI×1
動作温度(℃)0〜60
動作湿度(%)0〜90(結露なきこと)
変換タイプメス - オス